Motion
36556
Corner Radius End Mill - ZH1C Series, 0.4375 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 2.0000 in, 69.85 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05526551
N° MFR36556
Prix142.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - ZH1C Series, 0.4375 in Mill Diameter, 1.0000 in Length of Cut, 2.0000 in, 69.85 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI05526551
N° MFR36556

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0200 po;0.51 mm
  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 69.85 mm
  • Tige Diamètre  
    0.4375 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    ZH1C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon (conduite à plat)
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36556 SER ZH1C 7/16 TI-A SOUDUREÀ PLAT