Motion
27214900

MA FORD MFG
27214900

27214900
N° D’ARTICLE MI05526722
N° MFR27214900
Prix89.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27214900

27214900
N° D’ARTICLE MI05526722
N° MFR27214900
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
Prix89.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,1490 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .1490
  • Diamètre de la tige
    0,1430 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03207 0.149 TRUESIZE CARB RMR STR FLT
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite