Motion
6202-2RLD-16MM

PEER BEARING CO (SKF)
6202-2RLD-16MM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05529688
N° MFR6202-2RLD-16MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6202-2RLD-16MM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05529688
N° MFR6202-2RLD-16MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202-2RLD-16MM
  • Description longue
    Le 6202-2RLD-16MM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 16 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-2RLD-16MM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106038269

Aperçu

Description du fabricant
6202-2RLD-16MM