Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON697940829121