Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face7/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON697940829176