Motion
60 CP WT 10FT

WHITNEY CHAIN
60 CP WT 10FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535678
N° MFR60 CP WT 10FT
Prix28.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
60 CP WT 10FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535678
N° MFR60 CP WT 10FT
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
Prix28.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.6700 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    1.0870 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4690 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    60A à 1 1/2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901054848

Aperçu

Description du fabricant
60 COT WT 10FT BOÎTE 160LK
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer