Motion
60-2 CP WT 10FT

WHITNEY CHAIN
60-2 CP WT 10FT

Double brin à clavette à chaîne à rouleaux Whitney
N° D’ARTICLE MI05535693
N° MFR60-2 CP WT 10FT
Prix44.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
60-2 CP WT 10FT

Double brin à clavette à chaîne à rouleaux Whitney
N° D’ARTICLE MI05535693
N° MFR60-2 CP WT 10FT
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
Prix44.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2350 po
  • Longueur de la goupille
    1.1690 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7130 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    60A à 3/4 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901054732

Aperçu

Description du fabricant
60-2 COT WT 10FT BOÎTE 160LK
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer