Motion
NF35/7S
Gants résistants aux produits chimiques - taille Petit
N° D’ARTICLE MI05536846
N° MFRNF35/7S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques - taille Petit
N° D’ARTICLE MI05536846
N° MFRNF35/7S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le revêtement en nitrile léger avec technologie avancée MicroFinish® offre une résistance à l’abrasion et une adhérence exceptionnelle à l’huile• La surface MicroFinish® est texturée avec des milliers de poches microscopiques qui dispersent les liquides et permettent un niveau élevé de contact avec la surface entre le gant et l’objet• Le revêtement en deux étapes est imperméable aux liquides, de sorte que les mains restent sèches• La doublure légère en nylon sans couture de calibre 13 et un revêtement doux et flexible, pour un gant extrêmement confortable et ajusté• Peut être lavé pour une valeur ajoutée et une durée de vie plus longue• Applications : Toutes les tâches impliquant des matériaux ou des surfaces huileuses, telles que l’assemblage de machines et d’automobiles, le fonctionnement de machines et la manutention de matériaux
  • Prop 65
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
NF35/7S POIGNÉE À L’HUILE GLV SZ7
  • Le revêtement léger en nitrile avec MicroFinish® avancé offre une résistance à l’abrasion et une prise d’huile exceptionnelle
  • La surface MicroFinish® est texturée avec des milliers de poches microscopiques qui dispersent les liquides et permettent un niveau élevé de contact de surface entre le gant et l’objet
  • Le revêtement en deux étapes est imperméable aux liquides, de sorte que les mains restent sèches
  • Une doublure légère en nylon sans couture de calibre 13 et un revêtement doux et flexible font d’un gant extrêmement confortable et moulant
  • Lavable pour une valeur ajoutée et une durée de vie plus longue
  • Applications : toutes les tâches où des matériaux ou des surfaces huileux sont rencontrés, comme l’assemblage de machines et d’automobiles, le fonctionnement de la machine et la manutention des matériaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté