Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieConstruction, exploitation minière, travaux de maçonnerie, pétrole et gaz, manutention de tôle et de verre, collecte et recyclage des déchets
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/fibre de verre
Aperçu
- La doublure sans couture hautement avancée contient du fil Dyneema® « extensible » qui est frais, extensible et incroyablement léger
- La doublure de calibre 13 contient également de la fibre de verre pour une meilleure résistance aux coupures
- La doublure est extensible et moulante, ce qui permet une dextérité supérieure
- Le revêtement bipolymère combine le nitrile et le PU (polyuréthane) pour fournir une surface mécaniquement robuste, antidérapante et flexible
- Les couleurs noir et bleu foncé cachent la saleté et la crasse
- Dos sans revêtement pour l’aération et le confort de l’utilisateur
- Entièrement lavable
- Ourlet à code de couleur
- Applications : Convient aux applications nécessitant un niveau modéré à élevé de protection contre les risques de coupures, combiné à un degré élevé de dextérité et de sensation