Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreCadre non métallique
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsA800
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON40025108565
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Les branches présentent un style sportif agressif et des empiècements doux et rembourrés avec une flexibilité supplémentaire intégrée pour plus de confort
- Le pont nasal souple s’adapte à diverses formes de pont nasal pour un confort accru et un ajustement antidérapant
- Les lentilles à revêtement dur en polycarbonate à 9 bases offrent un champ de vision sans distorsion de 180°
- Offre une protection UV à 99.9 %
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010