Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CSA Z94.3
- Lentille dioptrique+1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreCadre non métallique
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- LogoSperian
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsA900 Lecteur/magnificateur
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes grossissantes
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Enveloppe à huit bases, lentille double en polycarbonate
- Large gamme de grossissements disponibles (+1.0, +2.0, +2.5)
- Embout nasal en caoutchouc antidérapant confortable
- Branches rembourrées confortables
- Disponible en teintes de lentilles transparentes et TSR grises pour répondre à une variété d’applications
- Lentilles à revêtement dur pour une durabilité maximale
- Couleur du cadre : noir
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010