Motion
12567
Bandana refroidissant par évaporation CHILL-ITS® - Chill-Its, refroidissant, couleur : bleu uni, taille : universel
N° D’ARTICLE MI05536968
N° MFR12567
Prix6.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandana refroidissant par évaporation CHILL-ITS® - Chill-Its, refroidissant, couleur : bleu uni, taille : universel
N° D’ARTICLE MI05536968
N° MFR12567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Taille
    Universelle
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le matériau PVA avancé s’active facilement et rapidement lorsqu’il est coulé sous l’eau pendant une minute - Réutilisable : il suffit de le tremper dans l’eau pour le réactiver - Le processus de refroidissement super évaporatif vous aide à rester au frais - Léger et discret; idéal sous les casques de sécurité - Fermeture à nouer - Conception brevetée - Couleurs : bleu uni, lime haute visibilité, rouge western, bleu western, étoiles et rayures, flammes, camouflage
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Bleu uni
  • Méthode de refroidissement
    Refroidissement par évaporation humide
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6700CT Bandana bleu uni rafraîchissant - PVA - Tie
  • Type de vêtement
    Bandana rafraîchissant par évaporation avec nœud pour serviette rafraîchissante
  • Utilisation du vêtement
    Refroidissement
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 bandana rafraîchissant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    PVA
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476125679

Aperçu

Description du fabricant
6700CT EVAP. BANDANA RAFRAÎCHISSANT AVEC CT - CRAVATE,
  • Le bandana 6700CT refroidissant Chill-Its® est doté d’une technologie de refroidissement avancée en PVA pour un soulagement par chaleur extrême. Léger et discret, ce bandana est parfait pour porter autour du cou ou sous un casque de protection. Une fermeture à nouer à l’arrière permet un ajustement ajustable et serré sur une variété de tailles de tête. PVA est une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. Lorsqu’il est activé, ce bandana rafraîchissant en PVA est confortable et rafraîchissant même lors des jours les plus chauds de l’année. COMMENT ACTIVER Faire fonctionner sous l’eau pendant une minute pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à quatre heures. Le PVA retient l’eau sans encombrement ni résidus. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Notez que les matériaux PVA se durcissent au fur et à mesure qu’ils sèchent. Il suffit de passer sous l’eau pour réactiver et adoucir.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté