Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- TailleUniverselle
- Largeur3.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLe matériau PVA avancé s’active facilement et rapidement lorsqu’il est coulé sous l’eau pendant une minute - Réutilisable : il suffit de le tremper dans l’eau pour le réactiver - Le processus de refroidissement super évaporatif vous aide à rester au frais - Léger et discret; idéal sous les casques de sécurité - Fermeture à nouer - Conception brevetée - Couleurs : bleu uni, lime haute visibilité, rouge western, bleu western, étoiles et rayures, flammes, camouflage
- Type de fermetureAttache
- CouleurFlammes
- Pays d’origineIDN
- Description6700CT Bandana rafraîchissant Flames - PVA - Cravate
- Type de vêtementBandana rafraîchissant par évaporation avec nœud pour serviette rafraîchissante
- Utilisation du vêtementRefroidissement
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 bandana rafraîchissant
- Page de produit du fabricant
- MatérielPVA
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476125686
Aperçu
- Le bandana 6700CT refroidissant Chill-Its® est doté d’une technologie de refroidissement avancée en PVA pour un soulagement par chaleur extrême. Léger et discret, ce bandana est parfait pour porter autour du cou ou sous un casque de protection. Une fermeture à nouer à l’arrière permet un ajustement ajustable et serré sur une variété de tailles de tête. PVA est une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. Lorsqu’il est activé, ce bandana rafraîchissant en PVA est confortable et rafraîchissant même lors des jours les plus chauds de l’année. COMMENT ACTIVER Faire fonctionner sous l’eau pendant une minute pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à quatre heures. Le PVA retient l’eau sans encombrement ni résidus. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Notez que les matériaux PVA se durcissent au fur et à mesure qu’ils sèchent. Il suffit de passer sous l’eau pour réactiver et adoucir.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation