Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- TailleUniverselle
- Largeur0.25 po
Détails
- Détails supplémentairesTissu haute performance de gestion de l’humidité Hi Cool® - Confortable à porter sous un chapeau, un casque ou seul - Large bande en tissu éponge absorbant - Taille unique - Étoiles et rayures, camouflage, rouge western, bleu marine western, bleu uni, lime, flammes
- Type de fermetureAttache
- CouleurBleu marine western
- Méthode de refroidissementAbsorptive
- Pays d’origineIDN
- DescriptionChiffon haute performance 6615 Navy Western Bandana Do
- Type de vêtementChiffon de rosée
- Utilisation du vêtementRefroidissement personnel
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 chiffon de rosée
- Page de produit du fabricant
- MatérielTissu éponge
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieAbsorptive
- CUP_NON720476124801
Aperçu
- Le chiffon à dos bandana haute performance Chill-Its® 6615 est fabriqué avec la technologie d’évacuation de l’humidité Hi Cool® pour garder les travailleurs confortablement au frais et au sec lors des journées chaudes. Le tissu performance Hi Cool® évacue l’humidité pour un séchage rapide, tandis que le bandeau absorbant en tissu éponge empêche la sueur de couler dans les yeux. Ce chiffon de refroidissement à profil bas peut être porté seul ou sous un casque de sécurité. Une taille unique, le dos comprend une bande élastique qui s’étire pour s’adapter confortablement à une variété de tailles de tête. Pour être portés correctement, les trois morceaux de tissu doivent également être noués. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. C’est également un excellent bandeau bandana pour la course, la randonnée et d’autres activités récréatives.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation