Motion
250-50-0420
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, rembourrage en mousse, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI05537137
N° MFR250-50-0420
Prix9.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, rembourrage en mousse, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI05537137
N° MFR250-50-0420
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
Prix9.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.3 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les branches et le serre-tête interchangeables (inclus) offrent la protection appropriée pour le travail à accomplir.
  • Caractéristiques de confort
    Le rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Description
    Les branches et le serre-tête interchangeables (inclus) offrent la protection appropriée pour le travail à accomplir.
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314062414
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314062414

Aperçu

Description du fabricant
250-50-0420 LUNETTES POUSSIÈRE
  • Le rembourrage en mousse souple et ignifuge forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Comprend les deux branches ET un serre-tête élastique
  • Les branches et la sangle s’enclenchent ou s’enlèvent et se transforment facilement d’un verre de sécurité à un masque antipoussière et à l’arrière
  • Branches en nylon à baïonnette avec embouts en caoutchouc pour un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 8 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+