Motion
QP/50FT
Système de sauvetage avec boucle de secours, câble 50 pi
N° D’ARTICLE MI05537241
N° MFRQP/50FT
Prix6,248.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de sauvetage avec boucle de secours, câble 50 pi
N° D’ARTICLE MI05537241
N° MFRQP/50FT
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
Prix6,248.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cordage de sécurité
    7/16 po
  • Longueur du cordage de sécurité
    50 pi
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Composants clés de la trousse
    Poulies, poteau de sauvetage, coulisseau
  • Type de trousse
    Récupération/sauvetage
  • Matériau du cordage de sécurité
    Cerne en polyamide
  • Type de trousse de récupération
    Récupération/sauvetage standard
  • Ancrage réutilisable ou à usage unique
    Réutilisable
  • Normes respectées
    OSHA 1926, OSHA 1910.66, ANSI Z359.4
  • Poignée de suivi ou manuelle
    Manuel

Aperçu

Description du fabricant
QP/50FT SYSTÈME DE SAUVETAGE RAPIDE SUR PLACE
  • Solution prête à l’emploi pour un sauvetage rapide – aucun assemblage requis
  • Soulevez ou abaissez rapidement un travailleur tombé à la sécurité
  • Un système de transport très efficace avec un rapport de 5:1 levage facilite le levage de charges plus lourdes
  • Conforme aux normes OSHA, ANSI A10.32 et aux exigences de sécurité strictes ANSI Z359.4 pour les systèmes, les sous-systèmes et les composants de sauvetage assisté et d’autosauvetage
  • Capacité : La trousse de 400 lb contient :
  • Système de freinage de secours
  • Poulies en aluminium haute résistance à code couleur pour une orientation facile
  • Corde semi-statique 7/16”
  • Poteau de raccordement de secours à distance (4’ effondré/12’ entièrement déployé)
  • Attache de mousqueton/amorce
  • Étui de transport sur poteau avec poignée
  • Poignée de commande de corde
  • Longe à outils WristBandit .
  • Connecteur d’ancrage à bras croisé
  • Sac à poteau
  • Trousse de sac à dos