Spécifications
Dimensions
- TailleGrand/Très grand
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurNoir, vert, lime
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage des jambes, Rembourrage des épaules
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
- Construction extensibleHarnais extensible
- Application de styleGilet complet
- CUP_NON612230198121
Aperçu
- La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité – jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché
- Le rembourrage ergonomique profilé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation
- La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité
- Les boucles à came permettent un réglage facile d’une seule main; maintiennent la sangle fermement en place sans réajustement requis
- L’anneau dorsal en D s’ajuste facilement et simplifie la fixation
- Boucles à fermeture rapide pour un enfilage facile
- Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une endurance toute la journée et une productivité accrue – jusqu’à 10 % plus légers que les harnais concurrents similaires
- Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
- Sangle à motifs uniques et vibrants pour une identification facile
- Couleur : Vert