Motion
ST12-2PGS-2XL

RADIANS INC.
ST12-2PGS-2XL

Chemise Max-Dri™ – Polo, manches courtes, matériau polyester, taille 2 TG, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539076
N° MFRST12-2PGS-2XL
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
ST12-2PGS-2XL

Chemise Max-Dri™ – Polo, manches courtes, matériau polyester, taille 2 TG, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539076
N° MFRST12-2PGS-2XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches : 1 en haut à gauche à l’avant
  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    Dri-max.
  • Style chemise
    Polo
  • Style de manches
    Manches courtes

Aperçu

Description du fabricant
POLO T-SHIRT DE SÉCURITÉ ST12-2PGS-2XL 2XL
  • Maille évacuant l’humidité Max-Dri
  • Ruban réfléchissant durable à transfert de chaleur 2”
  • Maille de polyester 100 % absorbante pour une respirabilité maximale
  • Une poche supérieure gauche
  • Col à deux boutons
  • 25 lavage maximum
  • Certifié par une tierce partie — Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur : Vert haute visibilité avec ruban réfléchissant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté