Motion
66252843220

NORTON ABRASIVES
66252843220

Meule tronçonneuse – Type 27 | Type 42, diamètre de meule de 5.0000 po, grain 36 , qualité très grossière, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI05540163
N° MFR66252843220
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843220

Meule tronçonneuse – Type 27 | Type 42, diamètre de meule de 5.0000 po, grain 36 , qualité très grossière, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI05540163
N° MFR66252843220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    5.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de roue
    Type 42

Aperçu

Description du fabricant
66252843220 5 x 0,045 X 7/8