Motion
R412006010

AVENTICS
R412006010

Filtre à air standard - 74 scfm, 3/8 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542346
N° MFRR412006010
Prix201.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006010

Filtre à air standard - 74 scfm, 3/8 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542346
N° MFRR412006010
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
Prix201.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    74 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006010 "AS2-FLS-G038-PBP-AO-05 00"