Motion
R412007071

AVENTICS
R412007071

Microfiltre - 24 scfm, 1/2 ports BSPP, drainage automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05542651
N° MFRR412007071
Prix681.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412007071

Microfiltre - 24 scfm, 1/2 ports BSPP, drainage automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05542651
N° MFRR412007071
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
Prix681.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    24 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412007071 "AS3-FLC-G012-SSS-AC-00 01-IC