Motion
R412007072

AVENTICS
R412007072

Filtre à charbon - 35 scfm, 3/8 ports BSPP, sans drain, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542652
N° MFRR412007072
Prix332.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412007072

Filtre à charbon - 35 scfm, 3/8 ports BSPP, sans drain, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542652
N° MFRR412007072
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
Prix332.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPP

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Sans drainage
  • Type de drainage
    Sans
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412007072 AS3-FLA-G038-PBP