Motion
R422002213

AVENTICS
R422002213

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05545785
N° MFRR422002213
Prix198.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422002213

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05545785
N° MFRR422002213
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
Prix198.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    9.89 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 176 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8

Aperçu

Description du fabricant
R422002213 VVST-5/2SR-PAN