Motion
0821302560

AVENTICS
0821302560

0821302560 RÉGULATEUR ET MANOMÈTRE NL2 G1/4 0
N° D’ARTICLE MI05547614
N° MFR0821302560
Prix118.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302560

0821302560 RÉGULATEUR ET MANOMÈTRE NL2 G1/4 0
N° D’ARTICLE MI05547614
N° MFR0821302560
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
Prix118.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    47 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302560 RÉGULATEUR ET MANOMÈTRE NL2 G1/4 0