Motion
0821302559

AVENTICS
0821302559

0821302559 NL2 G1/4 RÉG./JAUGE DANS LE BOUTON
N° D’ARTICLE MI05547615
N° MFR0821302559
Prix184.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302559

0821302559 NL2 G1/4 RÉG./JAUGE DANS LE BOUTON
N° D’ARTICLE MI05547615
N° MFR0821302559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    15 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821302559 NL2 G1/4 RÉG./JAUGE DANS LE BOUTON