Motion
0821302074

AVENTICS
0821302074

Régulateur d’air piloté - 1/4 BSPP
N° D’ARTICLE MI05547703
N° MFR0821302074
Prix85.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302074

Régulateur d’air piloté - 1/4 BSPP
N° D’ARTICLE MI05547703
N° MFR0821302074
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
Prix85.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    14.5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 70 °C
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR 0821302074 G1/4 X 4 MM ÉTAIT 0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté