Motion
6904-2NSEC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 7 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI05548070
N° MFR6904-2NSEC3
Prix98.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 7 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI05548070
N° MFR6904-2NSEC3
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
Votre prix98.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6904-2NSEC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6904-2NSEC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm de diamètre extérieur de 37 mm adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904-2NSEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893858198
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893858198

Aperçu

Description du fabricant
6904-2NSEC3 BRG