Motion
11382
Support dorsal, S, 8inW, noir
N° D’ARTICLE MI05549992
N° MFR11382
Price$44.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support dorsal, S, 8inW, noir
N° D’ARTICLE MI05549992
N° MFR11382

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$44.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    S

Details

  • Détails supplémentaires
    Corps économique en élasthanne - Le polypropylène non conducteur reste - Matériau du corps en élasthanne 280D - Bretelles réglables et amovibles - Bordure en biais extensible avec coutures en zigzag - Sangle de chenille en caoutchouc - Noir
  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Support arrière économique noir 100 S
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Supports de dossier
  • Type de suspension
    Réglable, amovible
  • Type
    Ceinture de soutien arrière avec bretelles
  • CUP_NON
    720476113829

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT ARRIÈRE 100 ÉCONOMIQUE, NOIR, S
  • Le support dorsal économique en élasthanne ProFlex® 100 est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur dorsale. Comprend des sangles en caoutchouc pour aider à maintenir le soutien en place. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

You May Also Like

Les clients ont également acheté