Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.750 po
- Hauteur totale20.250 po
- Longueur totale19.000 po
- Largeur totale7.000 po
- Poids47 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567006626
- Température maximale150 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567006626
Aperçu
- La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
- La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
- Le flexible basse pression standard est uniquement destiné à l'alimentation en air ou en eau
- L'enrouleur de base sans flexible peut être utilisé pour l'air, l'eau ou l'huile
- Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
- Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée