Motion
CJ42A PM 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514465857 - Taille du raccord : CJ42, mâchoire courbée, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI05554212
N° MFRCJ42A PM 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix227.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514465857 - Taille du raccord : CJ42, mâchoire courbée, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI05554212
N° MFRCJ42A PM 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Prix227.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    CJ42
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144658579
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144658579

Aperçu

Description du fabricant
CJ42A-HUB-PM-1-3/8-5/16X5/32KW