Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air2 po NPT
- Raccordement du filetage de sortieNPTF
Détails
- ApplicationCamisole ovale 250-275-gallon
- Débit5.6 po3/min
- Type de lubrificationGraisse
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.30 °F
- Rapport de pompe3.5:1
- Type de pompePompe pneumatique
- SérieValeur