Spécifications
Dimensions
- Poids28.00 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionCylindres à double action
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Type de pompeDouble action
- Capacité du réservoir1.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes230.0 po3
- Série / TypeSérie PA Turbo II
- Capacité d’huile utilisable230.00 po3
- Fonctionnalité de la vanneAvancer/Maintenir/Rétracter
- Type de vanne4-Way, 3-Positiontandem
- Type/fonction de vanne4-Way, 3-Positiontandem / retrait à maintien avancé
Aperçu
- Moteur pneumatique haute efficacité en aluminium moulé pour une durée de vie accrue et une consommation d'air réduite
- Moteur pneumatique entièrement réparable
- Réservoir robuste renforcé pour les applications dans les environnements difficiles
- Piston économiseur d'air de nouvelle génération avec conception monobloc robuste réduisant la consommation d'air et les coûts d'exploitation
- Port de retour au réservoir pour utilisation dans les applications de vanne à distance
- Silencieux – seulement 76 dBA avec une faible consommation d’air de 12 scfm
- Pression d'air de service : 40 psi à 125 psi, permet au démarrage de la pompe à une pression extrêmement basse
- La soupape de décharge de pression interne offre une protection contre les surcharges
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure