Motion
07660749157

NORTON ABRASIVES
07660749157

5 po Paquet pratique de disques d'aspiration H&L Hook & Sand, grain P100 , oxyde d'aluminium A290
N° D’ARTICLE MI05559861
N° MFR07660749157
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660749157

5 po Paquet pratique de disques d'aspiration H&L Hook & Sand, grain P100 , oxyde d'aluminium A290
N° D’ARTICLE MI05559861
N° MFR07660749157
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    07660749157
  • Numéro CUP du fabricant
    076607491572
  • Quantité du colis
    4

Aperçu

Description du fabricant
07660749157 BS CP 5 PO X 0 PO A290 NI P100
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
  • L’endos unique en latex de poids C, renforcé de fibres et flexible augmente la résistance aux déchirures tout en conservant la flexibilité
  • Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
  • Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le ponçage à sec et la finition de l’aluminium, de la fibre de verre, des composites, des bois durs et des bois mous
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque