Motion
PAK1003
Berme de confinement des déversements Collapse-A-Tainer® - XR-5® 30 mil, capacité du puisard de 5236 gal, dimensions : 177 x 609 x 12 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05561048
N° MFRPAK1003
Prix16,845.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Berme de confinement des déversements Collapse-A-Tainer® - XR-5® 30 mil, capacité du puisard de 5236 gal, dimensions : 177 x 609 x 12 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05561048
N° MFRPAK1003

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16,845.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    177 x 609 x 12 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    XR-5® 30 mil
  • Capacité du puisard
    5236 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK1003 ÉCHECS-COLONNES-DE-L’EFFONDREMENT-UN-DIVERTISSEMENT-COCHON
  • Les murs d’extrémité peuvent rester pliés pendant une utilisation normale, mais ils s’élèvent automatiquement avec le niveau de liquide lorsqu’une fuite se produit
  • Les charnières robustes peuvent être verrouillées manuellement en place lorsque la neige, les tuyaux ou d’autres objets lourds pourraient empêcher le système de flottaison de fonctionner
  • La conception de la charnière à angle droit permet un espace de travail plus dégagé à l’intérieur de l’appareil
  • Les supports restent à l’écart pour éviter les bris causés par un impact accidentel ou des inversions
  • Se plie à une taille compacte pour vous permettre de ranger le système dans un véhicule et de le transporter à un endroit éloigné; la sangle incluse maintient l’unité en place
  • Fabriqué en géomembrane XR-5 robuste pour résister aux effets des produits chimiques agressifs et de l’exposition aux UV
  • Les œillets à chaque charnière de support permettent de poser l’unité au sol au besoin
  • Idéal sous les réservoirs de stockage, les réservoirs fourre-tout, les réservoirs coussinés, les palettes chargées de fûts et plus encore
  • Tailles et couleurs personnalisées disponibles; composez le 1-800-HOT-HOGS (468-4647) pour plus de détails