Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre de sortieArbre cannelé métrique
- Hauteur totale8.82 po
- Longueur totale10.55 po
- Largeur totale10.03 po
- Couple667 N-m
Details
- Bride de montage réelleBride
- Ports principauxFileté
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement3988 psi
- SérieMOI
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR DE LA SÉRIE 134ME00005A ME
- Vaste gamme de modèles
- Fonctionnement en douceur à basse vitesse
- Installation compacte et facile
- Construction robuste
- Fonctionnement silencieux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité