Motion
DISQUE 7000122088 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE P.A.R.T. GP, 800072, A/O MOI

3M
7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME

Disque à changement rapide - 0.6250 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05561841
N° MFR7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME
Prix2.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME

Disque à changement rapide - 0.6250 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05561841
N° MFR7000122088 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE P.A.R.T. GP DISC, 800072, A/O ME
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
Prix2.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre total
    0.625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115368547
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    TSM
  • CUP_NON
    00051115368547

Aperçu

Description du fabricant
7000122088 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque spécialisé élimine efficacement les contaminants de surface, la peinture ou l’apprêt aux points de contact de mise à la terre électrique
  • Le diamètre du trou central s’aligne automatiquement afin que le disque ne nettoie que le trou de la pièce et maintienne une couche anodisée qui l’entoure
  • Comprend une fixation TS à changement rapide pour un remplacement facile des disques
  • Disponible dans une gamme de grades, afin que les utilisateurs puissent sélectionner le bon disque pour les résultats souhaités
  • Les fibres de nylon renforcées de résine résistent à l’usure répétée, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe les objets tranchants tout en laissant un fini fin
  • Mandrin à disque P.A.R.T. requis, vendu séparément