Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie3500 / 2.500 x 3.000 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale50 pi
- Résistance à la traction48000 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasP3500
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SérieDF3500
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Utilisé dans une variété d’applications.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Conçu pour une plus grande flexibilité dans les mouvements horizontaux et verticaux.