Motion
66252841912

NORTON ABRASIVES
66252841912

Roue tronçonneuse – 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, 13580 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564036
N° MFR66252841912
Prix6.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841912

Roue tronçonneuse – 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, 13580 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564036
N° MFR66252841912
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
Prix6.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252841912

Aperçu

Description du fabricant
66252841912 GEMINI COUPE DROITE TYPE 27