Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central7/8 po
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252843587
Aperçu
- Meules tronçonneuses droites
- Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées