Motion
66252841911

NORTON ABRASIVES
66252841911

Roue tronçonneuse – 6 po de diamètre, 7/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, 10185 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564046
N° MFR66252841911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841911

Roue tronçonneuse – 6 po de diamètre, 7/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, 10185 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05564046
N° MFR66252841911
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252841911

Aperçu

Description du fabricant
66252841911 GEMINI ALUTYPE DROIT 27