Motion
66623399025

NORTON ABRASIVES
66623399025

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 6 po, trou central : 7/8 po, grain : P60, 10200 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI05564053
N° MFR66623399025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399025

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 6 po, trou central : 7/8 po, grain : P60, 10200 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI05564053
N° MFR66623399025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    10200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66623399025 ROUGE À GARNITURE RAPIDE DE TYPE 27
  • Mélange abrasif d’alumine céramique et de zircone de qualité supérieure pour d’excellentes performances et efficacités sur les applications d’acier au carbone doux et de métaux ferreux/fonte
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain moyen de 60 grains pour l’enlèvement des matières, le biseautage et le chanfreinage des bords

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté