Motion
23252-E1A-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23252-E1A-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05564262
N° MFR23252-E1A-K-MB1-T52BW
Prix21,153.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23252-E1A-K-MB1-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05564262
N° MFR23252-E1A-K-MB1-T52BW
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
Prix21,153.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    174 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4047643225489

Aperçu

Description du fabricant
23252-BEA-XL-K-MB1-T52BW