Motion
TTP060NBR-OR-8

Tilsatec
TTP060NBR-OR-8

Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de mousse nitrile NBR
N° D’ARTICLE MI05564748
N° MFRTTP060NBR-OR-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tilsatec
TTP060NBR-OR-8

Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de mousse nitrile NBR
N° D’ARTICLE MI05564748
N° MFRTTP060NBR-OR-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse en nitrile NBR
  • Couleur
    Gris/Orange
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de mousse nitrile NBR

Aperçu

Description du fabricant
TTP060NBR-OR-8 NIVEAU DE COUPE 4 HAUTE VISIBILITÉ SZ 8
  • Gant en tricot sans couture de calibre 13 avec revêtement en mousse nitrile NBR sur la paume et les doigts qui offre une excellente prise et dextérité dans les applications sèches et huileuses
  • Les applications typiques de ce gant comprennent le travail d’assemblage, l’estampage, la tôlerie, la manipulation du verre et la plupart des applications de manutention de matériaux
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 105 niveau 4 , résistance aux coupures maximale EN388 niveau 5 , CPPT 2706 grammes, EN388 4,5,4,2
  • Excellent confort et dextérité