Motion
051128-59273 ATTACHE-CÂBLE 4 PO NOIR 18LB  100/BG 10BG/CAISSE

3M
051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS

Attache-câble 3M™ CT4BK18-C, fixation rapide des faisceaux de fils et des composants de faisceau, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI05568661
N° MFR051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS

Attache-câble 3M™ CT4BK18-C, fixation rapide des faisceaux de fils et des composants de faisceau, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI05568661
N° MFR051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS
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
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    104 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    19 mm
  • Longueur totale
    4.1 po
  • Largeur totale
    0.1 po
  • Résistance à la traction
    18 lb
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Type d’attache de câble
    Miniatures
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    80611469323
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128592738
  • Matériel
    Nylon
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    00051128592731

Aperçu

Description du fabricant
051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air
  • Homologué UL, conforme à la norme RoHS 2011/65/EU et certifié plénum