Spécifications
Dimensions
- Taille2X-Large
Détails
- CouleurBlanc
- DescriptionStandard
- Type de vêtementPantalons de travail
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant0888120015360
- MatérielTyvek®
- Gamme de produitsTyvek®
- CoutureSergé
- TypePantalon
- CUP_NON0888120015360
- Style tailleÉlastique
Aperçu
- Pantalon avec cheville ouverte et élastique à la taille pour un enfilage et un retrait faciles
- Convient aux applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison
- Habituellement porté avec la chemise TY303S
- Jetable