Motion
PA172
Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA17 - à action unique, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, 10000 psi max, débit de 17 po3/min à psi max, réservoir thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05575500
N° MFRPA172
Prix5,995.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA17 - à action unique, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, 10000 psi max, débit de 17 po3/min à psi max, réservoir thermoplastique
N° D’ARTICLE MI05575500
N° MFRPA172
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
Prix5,995.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14.13 po
  • Longueur
    11.38 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    40.00 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses PA17
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Thermoplastique
  • Débit typique à 0 lb/po2
    290.000 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    240.000 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    24.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    17.000 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    23.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    17 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    295.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Le piston du cylindre « avancer », « maintenir » et « reculer ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9517
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 2-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    2-Way, 2-Position/retour anticipé

Aperçu

Description du fabricant
PA172 POMPE, AIR
  • Moteur pneumatique rotatif : utilisez-le lorsque l’air est la source d’énergie préférée, lorsque l’électricité n’est pas disponible ou que les étincelles sont une préoccupation
  • Fonctionnement à deux vitesses pour une avance de cylindre à haute vitesse
  • Réservoir en thermoplastique durable de deux gallons. (Des trousses de conversion de réservoir en métal sont disponibles.)
  • Moteur pneumatique capable de démarrer sous pleine charge