Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.500 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Intensité10.2 A
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (25 pi) marche/arrêt
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE18
- Capacité du réservoir2.00 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes462 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po285/90 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2230 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2190 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po218 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po225 po3/min
- Débit typique à Psi max.18 po3/min
- CUP_NON662536001663
- Capacité d’huile utilisable355.0 po3
- Type de vanne3-Way
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way/maintien anticipé
- Tension110/115 V
Aperçu
- Idéal pour une utilisation avec de petits outils hydrauliques, jusqu’à 55 tonnes
- Les pompes Vanguard Jr.® offrent une performance élevée à deux vitesses dans un ensemble léger et compact
- Orifice de jauge fourni sur la pompe; réservoir en métal sur tous les modèles
- Équipé d’un moteur monophasé de 1/2 HP, 115 V, 60/50 Hz qui démarre sous charge, même à tension réduite
- Toutes les pompes ont une télécommande de 10 pieds
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente