Motion
PE214
Pompe électrique 2-Speed PE21 - Double action, 1 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 22 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575549
N° MFRPE214
Prix13,172.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE21 - Double action, 1 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 22 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575549
N° MFRPE214

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,172.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    21.375 po
  • Longueur totale
    11.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    98.00 lb

Détails

  • Intensité
    15.0 A
  • Interrupteur de commande
    Interrupteurs d’arrêt, de démarrage et de marche/arrêt/impulsion
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE21
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Niveau sonore
    70 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    270 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    29 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    22 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    27 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    22 po3/min
  • CUP_NON
    662536001809
  • Capacité d’huile utilisable
    520.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9506
  • Type de vanne
    Vanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
PE214 POMPE, ELEC 115/230V 60HZ
  • Jusqu’à 75 tonnes
  • Moteur à induction refroidi par ventilateur entièrement fermé avec protection contre les surcharges thermiques
  • Les commandes de la pompe résistent à l’humidité et à la poussière
  • Couvercle d’égouttement du moteur avec poignées de transport et cosse de levage
  • En cas d’interruption électrique, la pompe s’arrête et ne démarre pas tant que l’opérateur n’appuie pas sur le bouton de démarrage de la pompe
  • Les circuits de commande de 24 volts sur les unités dotées de télécommandes offrent une sécurité supplémentaire à l’utilisateur/à l’opérateur
  • Pompe série PE21 et cylindre RD5513 utilisés dans une presse spéciale qui produit des extraits de qualité pharmaceutique pour les médicaments à base de plantes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon