Motion
PE302A
Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable de 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575552
N° MFRPE302A
Prix9,714.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable de 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575552
N° MFRPE302A
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
Prix9,714.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.000 po
  • Longueur totale
    10.000 po
  • Largeur totale
    9.000 po
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Intensité
    13.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi)
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE30
  • Capacité du réservoir
    1.25 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    288.75 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    87/82 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    44 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à 500 lb/po2
    200 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    38 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    30 po3/min
  • CUP_NON
    662536267304
  • Capacité d’huile utilisable
    280.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Lorsque la pompe est démarrée, l’huile pilote ferme automatiquement la vanne et dirige l’huile vers le cylindre; lorsque la pompe est arrêtée, la vanne s’ouvre automatiquement et l’huile retourne vers le réservoir.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9610
  • Type de vanne
    Vanne actionnée par pilote automatique 3-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    3-Way, 2-Position (auto-pilotage)
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE302A POMPE, ELEC 110/115V 50/60HZ
  • Ne pas utiliser pour les applications de levage; convient le mieux aux applications de sertissage, de pressage et de poinçonnage
  • Offre un poinçon puissant pour faire fonctionner les cylindres à simple ou double action
  • La cage de roulis intégrée protège la pompe contre les abus
  • 1 hp, monophasé, moteur à aimant permanent
  • Rapport haute performance/poids
  • Démarre sous pleine charge même lorsque la tension est réduite à 50  % de la valeur nominale
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Les télécommandes et/ou les électrovannes sont dotées de commandes de 24 volts