Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale16.000 po
- Longueur totale10.000 po
- Largeur totale9.000 po
- Poids60.00 lb
Détails
- Intensité13.0 A
- Interrupteur de commandeMoteur et vanne à distance (10 pi)
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Puissance nominale1 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE30
- Capacité du réservoir1.25 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes288.75 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po287/82 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2300 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po244 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po230 po3/min
- Débit typique à 500 lb/po2200 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po238 po3/min
- Débit typique à Psi max.30 po3/min
- CUP_NON662536272872
- Capacité d’huile utilisable280.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre avance lorsque le solénoïde est hors tension et que la pompe fonctionne. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'huile est dirigée vers le réservoir et le piston revient. Pour la position « maintien », la pompe est arrêtée avec le solénoïde hors tension.
- Numéro de pièce de la vanne9579
- Type de vanneÉlectrovanne 3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
- Tension115 V
Aperçu
- Idéal pour les applications d’entretien et de construction
- Offre un poinçon puissant pour faire fonctionner les cylindres à simple ou double action
- La cage de roulis intégrée protège la pompe contre les abus
- 1 hp, monophasé, moteur à aimant permanent
- Rapport haute performance/poids
- Démarre sous pleine charge même lorsque la tension est réduite à 50 % de la valeur nominale
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente
- Les télécommandes et/ou les électrovannes sont dotées de commandes de 24 volts